SMC CLEAN INST.SLANGKOPPELING 8 MM KPH08-00

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPH08-00
Rubix:05279486
Fabrikant:KPH08-00
EAN:3618036071832
SMC CLEAN INST.SLANGKOPPELING 8 MM KPH08-00

Technische samenvatting

Materiaalpp (polypropyleen); roestvrij staal 304; epdm (met fluor gecoat)
Aansluiting 1jis b0203 (taper thread for piping)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INST.SLANGKOPPELING 8 MM KPH08-00


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPH, Clean one-touch-koppeling voor blaassystemen - mannelijke connector en rechte koppeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Materiaalpp (polypropyleen); roestvrij staal 304; epdm (met fluor gecoat)
Aansluiting 1jis b0203 (taper thread for piping)
Profielkp series
Aansluiting 2applicable tubing material: pfa, polyolefin; soft polyolefin, polyurethane
Maximumtemperatuur80 °C
Typekph - clean one-touch-koppeling voor blaassystemen (mannelijke connector en rechte koppeling)
Diameter buis8 mm
€ 93,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 113,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen