LEGRIS STEELNIPPEL 18MMX3/4"BSPT MESSING 0120 18 27
Legris Stangadapter BSP kegelvormig 120
Zie technische informatieReferenties
Parker:0120 18 27
Rubix:06019284
Fabrikant:0120 18 27
EAN:0820099109619

Productdetails : LEGRIS STEELNIPPEL 18MMX3/4"BSPT MESSING 0120 18 27
Rechte stangadapter met buitendraad. Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting schroefdraadmaat: R3/4
Aansluitingstype: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: + 100 °C
Media: Koelmiddelen, perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -40 °C
Producttype: Stud Standpipe, mannelijke BSPT-schroefdraad
Aantal per doos: 5
Vorm: Stud standpijp mannelijk
Voldoet aan specificaties: RoHS, PED, REACH, CNOMO voor robots in de automobielindustrie
Buitendiameter buis: 18 mm
Gewicht: 0,071
Aansluiting schroefdraadmaat: R3/4
Aansluitingstype: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: + 100 °C
Media: Koelmiddelen, perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -40 °C
Producttype: Stud Standpipe, mannelijke BSPT-schroefdraad
Aantal per doos: 5
Vorm: Stud standpijp mannelijk
Voldoet aan specificaties: RoHS, PED, REACH, CNOMO voor robots in de automobielindustrie
Buitendiameter buis: 18 mm
Gewicht: 0,071
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Gewicht verpakking | 382 g |
| Type | 120 |
| Materiaal | messing |
| Buitendiameter buis | 27 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 99,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen
