Referenties
Parker:3126 03 00
Rubix:06011992
Fabrikant:3126 03 00
EAN:0820099230368

Documenten
Productdetails : LEGRIS KOPPELINGSPLUG 3MM 3126 03 00
Ontworpen om ongebruikte indrukfittingen af te sluiten.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buissteel tot eindstop
Aansluiting 1 Afmeting: 3 mm slang-binnendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 3 mm (binnendiameter)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijk
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 50
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,001
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buissteel tot eindstop
Aansluiting 1 Afmeting: 3 mm slang-binnendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 3 mm (binnendiameter)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijk
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 50
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,001
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Gewicht verpakking | 19 g |
| Materiaal | technisch polymeer |
| Aansluiting 1 | 3 mm |
| Profiel | 3126 |
| Aansluiting 2 | 3 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 40,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 62 dagen
