LEGRIS STOP ZESKANT 3/8"BSPP NIKK 0919 00 17
Legris Stekker BSP Parallel M5 Inwendige kop 919
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0919 00 17
Rubix:06010918
Fabrikant:0919 00 17
EAN:0820099153940


Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Type | zeskant plug |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS STOP ZESKANT 3/8"BSPP NIKK 0919 00 17
Sluit een circuit af.
Montage met inbussleutel
Verkrijgbaar in metrische of parallelle uitvoering.
Montage met inbussleutel
Verkrijgbaar in metrische of parallelle uitvoering.
Toepassing: robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,021
Materiaal behuizing: messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,021
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Gewicht verpakking | 1097 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Type | zeskant plug |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 '' |
| Buitendiameter buis | 8 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 94,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden