LEGRIS BLINDPLUG 3/8"BSPT RVS 0285 17 00

Legris Stekker Zeskant BSP Conus 285

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:0285 17 00
Rubix:A0584223
Fabrikant:0285 17 00
EAN:0820099136066
LEGRIS BLINDPLUG 3/8"BSPT RVS 0285 17 00
Technische samenvatting
Materiaal316l roestvrij staal
Typezeskant plug
Diameter schroefdraad (inch)r 3/8 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS BLINDPLUG 3/8"BSPT RVS 0285 17 00


Sluit een circuit af.
Montage met inbussleutel.
Verkrijgbaar in BSPT- of NPT-versie.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 3/8
Aansluiting 1 Type: BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 150
Maximale bedrijfstemperatuur: 180
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting zeskantmoer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,013

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht13 g
Gewicht verpakking71 g
Materiaal316l roestvrij staal
Typezeskant plug
Diameter schroefdraad (inch)r 3/8 ''
Buitendiameter buis8 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur180 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,60 excl. BTW
/ 5 stuks
53,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen