LEGRIS BLINDPLUG 3/4"BSPT RVS 0285 27 00
Legris Stekker Zeskant BSP Conus 285
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0285 27 00
Rubix:06010914
Fabrikant:0285 27 00
EAN:0820099136172


Technische samenvatting
| Materiaal | 316l roestvrij staal |
|---|---|
| Type | zeskant plug |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 3/4 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS BLINDPLUG 3/4"BSPT RVS 0285 27 00
Sluit een circuit af.
Montage met inbussleutel.
Verkrijgbaar in BSPT- of NPT-versie.
Montage met inbussleutel.
Verkrijgbaar in BSPT- of NPT-versie.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 3/4
Aansluiting 1 Type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 150
Maximale bedrijfstemperatuur: 180
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting zeskantmoer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 1
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,051
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 3/4
Aansluiting 1 Type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 150
Maximale bedrijfstemperatuur: 180
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting zeskantmoer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 1
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,051
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Gewicht verpakking | 59 g |
| Materiaal | 316l roestvrij staal |
| Type | zeskant plug |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 3/4 '' |
| Buitendiameter buis | 14 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,15 excl. BTW
/ stuk
€ 28,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen