LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/8"BSPP NIKK 3698 06 10

Legris T-inschroefkoppeling buitendraad BSP parallel metrisch 216P

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3698 06 10
Rubix:06011742
Fabrikant:3698 06 10
EAN:0820099286556
LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/8"BSPP NIKK 3698 06 10

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 16
Aansluiting 2g1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/8"BSPP NIKK 3698 06 10


Koppeling van 2 buizen onder een hoek van 90 graden op een schroefdraadpoort
- solide constructie en compact,
- externe vormen gemakkelijk te reinigen,
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 3 Type: Mannelijke BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,031

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht31 g
Gewicht verpakking324 g
Type bedradingbspp
Aansluiting 16
Aansluiting 2g1/8
Materiaalvernikkeld messing
Maximumtemperatuur150 °C
Minimale temperatuur-20 °C
63 mm
65 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 106,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 128,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen