MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUITENDRAAD 16-3/8G - 858720
PARALLELLE MANNELIJKE RECHTE FITTING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858720
Rubix:06850728
EAN:3660338137907


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Aansluiting 2 | 16 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUITENDRAAD 16-3/8G - 858720
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Aansluiting 2 | 16 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 116,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen