LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 14MMX1/2"BSPT 3108 14 21
Legris T-inschroefkoppeling buitendraad BSPT NPT 3113
Zie technische informatieReferenties
Parker:3108 14 21
Rubix:06010158
Fabrikant:3108 14 21
EAN:0820099218885


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | schlauch 14 mm (außen-ø) |
Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 14MMX1/2"BSPT 3108 14 21
Koppeling van 2 buizen onder een hoek van 90° op poort met schroefdraad
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Stud Fittings
Productstijl: Push-in Fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,048
Materiaal behuizing: technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Stud Fittings
Productstijl: Push-in Fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,048
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Gewicht verpakking | 525 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | schlauch 14 mm (außen-ø) |
| Aansluiting 2 | r 1/2 |
| Diameter buis | 14 mm |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 206,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen