FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-1/4-8 153433

Insteekschroefkoppeling QSKL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSKL-1/4-8
Rubix:06142352
Fabrikant:153433
EAN:4052568034665
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-1/4-8 153433

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-1/4-8 153433


Zelfafsluitende L-insteekschroefkoppeling QSKL-1/4-8 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
6,30 excl. BTW
/ stuk
7,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen