LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 14MMX1/2"BSPP 3198 14 21

Legris T-stuk Mannelijk BSPP Metrisch UNF 3979

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3198 14 21
Rubix:A0584460
Fabrikant:3198 14 21
EAN:0820099256382
LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 14MMX1/2"BSPP 3198 14 21
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Type3198
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 14MMX1/2"BSPP 3198 14 21


Aansluiting van 2 buizen in een hoek van 90° met buitendraad.
- compact,
- stevige constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere aansluiting,
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering van individuele eenheden om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,035

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht35 g
Gewicht verpakking208 g
Materiaalvernikkeld messing
Type3198
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,60 excl. BTW
/ 5 stuks
116,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen