LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 12MMX3/8"BSPT NIKK 3675 12 17

Legris Tapeind mannelijk BSP NPT kegel 3675

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3675 12 17
Rubix:06015345
Fabrikant:3675 12 17
EAN:0820099284996
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 12MMX3/8"BSPT NIKK 3675 12 17
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 12MMX3/8"BSPT NIKK 3675 12 17


Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of dopsleutel, intern aanpassen met een inbussleutel
- solide constructie en compact,
- externe vormen gemakkelijk te reinigen,
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: voedselverwerking, automobielindustrie, medische apparatuur, drukwerk, verneveling, lasrobots
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 type: Mannelijk BSPT
Aansluiting 3 maat: n.v.t.
Aansluiting 3 type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële productieapparatuur, biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,035

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht35 g
Gewicht verpakking380 g
Type3675
Diameter schroefdraad (inch)r3/8 ''
Buitendiameter buis20 mm
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,00 excl. BTW
/ 10 stuks
104,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen