LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 22MM MESSING 0116 22 00
Legris Schotkoppeling 116
Zie technische informatieReferenties
Parker:0116 22 00
Rubix:06011314
Fabrikant:0116 22 00
EAN:0820099105277


Technische samenvatting
| Type | legris schotdoorvoerkoppeling 22mm messing 0116 22 00 |
|---|---|
| Buitendiameter buis | 36 mm |
Productdetails : LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 22MM MESSING 0116 22 00
Koppeling voor 2 buizen onder een hoek van 180° via een paneel.
Beschikbaar van 4 tot 25 mm buitendiameter
Beschikbaar van 4 tot 25 mm buitendiameter
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 22
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Vorm: Schotverbinding buis/buis
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,376
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 22
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Vorm: Schotverbinding buis/buis
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,376
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 377 g |
| Gewicht verpakking | 408 g |
| Type | legris schotdoorvoerkoppeling 22mm messing 0116 22 00 |
| Buitendiameter buis | 36 mm |
| Druk | 550 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 419,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 507,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 74 dagen