Referenties
Parker:0187 05 10
Rubix:06011614
Fabrikant:0187 05 10
EAN:0820099128566


Technische samenvatting
| Materiaal | verzinkt staal |
|---|---|
| Type | legris insteeknippel 1/8 bu 01870510 |
| Buitendiameter buis | 14 mm |
Productdetails : LEGRIS INSTEEKNIPPEL 1/8 BU 01870510
Wordt gemonteerd met een voeler en vormt een snel reagerende koppeling die een interessante oplossing met goede stroming-afmetingverhouding biedt voor alle persluchtinstallaties
Toepassing: Werkplaatsen, spoelen, spuiten, verpakken, fabrieksautomatisering, vulsystemen, reinigen
Materiaal behuizing: VERZINKT BLISTERSTAAL
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Nominale diameter (dn): 5
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Perslucht, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: Metalen snelkoppeling
Aantal per doos: 10
Gewicht: 0,018
Materiaal behuizing: VERZINKT BLISTERSTAAL
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Nominale diameter (dn): 5
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Perslucht, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: Metalen snelkoppeling
Aantal per doos: 10
Gewicht: 0,018
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Gewicht verpakking | 193 g |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Type | legris insteeknippel 1/8 bu 01870510 |
| Buitendiameter buis | 14 mm |
| Aansluiting 1 | g1/8 (bspp) '' |
| Druk | 20 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 58,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen