LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 15MMX3/8"BSPT MESS. 0105 15 17
Legris Mannelijke koppeling BSPT 105
Zie technische informatieReferenties
Parker:0105 15 17
Rubix:06010287
EAN:0820099095622


Technische samenvatting
| Type | legris rechte inschroefkopp. 15mmx3/8'bspt mess. 0105 15 17 |
|---|---|
| Buitendiameter buis | 22 mm |
| Aansluiting 1 | bspt (r3/8) '' |
Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 15MMX3/8"BSPT MESS. 0105 15 17
Verbinding in lijn met buis met een buitendraad.
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R3/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 15
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,066
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R3/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 15
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,066
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Gewicht verpakking | 678 g |
| Type | legris rechte inschroefkopp. 15mmx3/8'bspt mess. 0105 15 17 |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
| Aansluiting 1 | bspt (r3/8) '' |
| Aansluiting 2 | 15 mm |
| Druk | 550 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,60 excl. BTW
/ 5 sets
€ 76,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen