LEGRIS INSTEEKNIPPEL 90872313 1/4G UITW

Legris Transair® veiligheidskoppelingen en -pluggen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:9087 23 13
Rubix:06017074
EAN:0820099468044
LEGRIS INSTEEKNIPPEL 90872313 1/4G UITW
Technische samenvatting
Aansluiting 1g 1/4
Materiaalvernikkeld
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS INSTEEKNIPPEL 90872313 1/4G UITW



Parker
Transair veiligheidskoppelingen en -pluggen zijn ontworpen voor het frequent aansluiten en
loskoppelen van luchtleidingen of gereedschappen. Deze snelkoppelingen kunnen
snel, eenvoudig en met minimaal gereedschap op schroefdraaduitgangen worden geïnstalleerd. Deze koppelingen zijn ontworpen met het oog op veiligheid en
maken gebruik van een ontgrendelingsfunctie met twee slagen om de koppeling te ontluchten voordat
het werktuig wordt verwijderd, waardoor ernstig lichamelijk letsel als gevolg van slangslagen wordt voorkomen.
De veiligheidskoppelingen en -pluggen van Transair voldoen aan de ISO 4414- en Europese EN 983-veiligheidsnormen.



Om de koppeling te bedienen, draait u deze eerst met de klok mee om de lucht uit het koppelingshuis te laten ontsnappen. Nadat de lucht is ontlucht, draait u het lichaam van de koppeling
tegen de klok in om de plug van het werktuig uit het lichaam van de koppeling te lossen. Deze
veiligheidskoppelingen zijn geschikt voor gebruik in perslucht- en industriële/inertgassystemen
.



Voor optimale resultaten adviseert Parker Transair het gebruik van Transair-pluggen
(nippels) met de veiligheidskoppelingen.



Markten:

• Automobielassemblage

• Voeding en dranken

• Verpakkingen

• Industriële installaties

• Lucht- en ruimtevaart



Kenmerken/voordelen:

• Snelle aansluittechnologie

• Modulair en herbruikbaar

• Corrosiebestendig

• Volledig doorstroomontwerp

• Optimale doorstroomsnelheid

• 100% recyclebaar

• Snellere installatie

• Lagere installatiekosten

• Onmiddellijke drukopbouw

• Lichtgewicht

• 10 jaar garantie



Toepassingen:

• Perslucht

• Industriële/inertgassen (bijv. argon, stikstof, kooldioxide)



Maximale werkdruk:

• 1/2” tot 4”: 232 psi (15,9 bar) wanneer het systeem wordt gebruikt bij temperaturen tussen -4 en
+113 °F (-20 tot +46,1 °C)

• 6”: 188 psi (12,9 bar) wanneer het systeem wordt gebruikt bij temperaturen tussen -4 en +140 F
(-20 tot + 60 C)



Maximale werktemperatuur (1/2” tot 4”):

• 185 °F wanneer het systeem wordt gebruikt bij 101 psi of lager

• 158 °F wanneer het systeem wordt gebruikt bij 145 psi of lager

• 140 °F wanneer het systeem wordt gebruikt bij 188 psi of lager

• 115 °F wanneer het systeem wordt gebruikt bij 232 psi of lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting 1g 1/4
Materiaalvernikkeld
Profiel9087
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes