SMC SNELKOPPELING KK3P-04E

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KK3P-04E
Rubix:05283736
Fabrikant:KK3P-04E
EAN:3618036076721
SMC SNELKOPPELING KK3P-04E

Technische samenvatting

Aansluiting 1m12 x 1
Materiaalc3604 (stang); nbr (afdichting)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK3P-04E


Snelkoppeling - Plug
•Bulkhead Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Body Size: 3 (1/8)
Applicable Tubing O.D.: Ø4 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x39x16 mm
Logistiek gewicht18 g
Aansluiting 1m12 x 1
Materiaalc3604 (stang); nbr (afdichting)
Profielkk3p
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,0166 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
€ 30,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 36,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen