Referenties
SMC:KK4S-01MS
Rubix:05283848
Fabrikant:KK4S-01MS
EAN:3618036076127

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
|---|---|
| Materiaal | c3604 (lichaam); pbt (klep, klepzitting, kraag, spacer); schokabsorberende pbt (borgring); koudgewalst koolstofstaalplaat (koker); 304 roestvrij staal (klauwplaat); fkm (klep o-ring); nbr (klepzitting o-ring, plug o-ring, afdichting); 304 roestvrij staal (klepveer, kokerveer, klauwplaat, kraagplaat 2); weerbestendige nbr (kokerdekking) |
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK4S-01MS
Snelkoppeling - Plug
•Male thread.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.
Body Size: 4 (1/4)
Piping Port Size: R 1/8
Sealant: S (With Sealant)
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.
Body Size: 4 (1/4)
Piping Port Size: R 1/8
Sealant: S (With Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x50x28 mm |
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Materiaal | c3604 (lichaam); pbt (klep, klepzitting, kraag, spacer); schokabsorberende pbt (borgring); koudgewalst koolstofstaalplaat (koker); 304 roestvrij staal (klauwplaat); fkm (klep o-ring); nbr (klepzitting o-ring, plug o-ring, afdichting); 304 roestvrij staal (klepveer, kokerveer, klauwplaat, kraagplaat 2); weerbestendige nbr (kokerdekking) |
| Profiel | kk4s |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 55,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen