LEGRIS PLUG-IN REDUCER 8MMX14MM 3166 08 14

Legris Verlager 3549

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3166 08 14
Rubix:06010866
Fabrikant:3166 08 14
EAN:0820099243146
LEGRIS PLUG-IN REDUCER 8MMX14MM 3166 08 14
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS PLUG-IN REDUCER 8MMX14MM 3166 08 14



- stevige constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- individuele kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buissteel
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 14 mm binnendiameter slang
Aansluiting 2 Afmeting: 14 mm (binnendiameter)
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,007

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Gewicht verpakking101 g
Type3166
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,40 excl. BTW
/ 10 stuks
59,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen