FESTO KOPPELINGSNIPPEL KSV-PK-2 33384

Insteeknippel KSV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KSV-PK-2
Rubix:06141036
Fabrikant:33384
EAN:4052568023027
FESTO KOPPELINGSNIPPEL KSV-PK-2 33384

Technische samenvatting

Typekoppelingspluggen ksv, kdvf
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSNIPPEL KSV-PK-2 33384


Koppelingsnippel KSV-PK-2 Nominale diameter=1,5 mm, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Pneumatische aansluiting=voor slang buitendiameter 3 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht5,1 g
Typekoppelingspluggen ksv, kdvf
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 3,78 excl. BTW
/ stuk
€ 4,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen