LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 13MMX1/2"BSPT MESS. 0136 16 21

Legris Adapter mannelijk staartstuk BSP Kegel 136

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0136 16 21
Rubix:28614210
Fabrikant:0136 16 21
EAN:0820099118079
LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 13MMX1/2"BSPT MESS. 0136 16 21
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 13MMX1/2"BSPT MESS. 0136 16 21


Snelle verbinding van nylon slang voor pneumatiek toepassing aan een mannelijke poort.
Beschikbaar van 4 tot 13 mm buitendiameter
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/2
Aansluiting 1 Type: BSPT
Aansluiting 3 Buiten diameter buis: 13 mm (O.D.)
Aansluiting 4 Buiten diameter buis: 13,7 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: Aansluitstukadapter voor flexibele slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,04

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht41 g
Gewicht verpakking439 g
Type136
Materiaalmessing
Buitendiameter buis22 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,10 excl. BTW
/ 10 stuks
119,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen