LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU3/4"X3/8" MESSING 0163 27 17

Legris Verloopstuk buitendraad BSP binnendraad BSP 163

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0163 27 17
Rubix:06019963
Fabrikant:0163 27 17
EAN:0820099122779
LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU3/4"X3/8" MESSING 0163 27 17
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU3/4"X3/8" MESSING 0163 27 17


Adapter/verloopstuk buitendraad naar binnendraad. Beschikbaar met schroefdraden van 1/8" tot 3/4"
Toepassing: robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 3/4 / G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,069

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht69 g
Gewicht verpakking717 g
Type163
Materiaalmessing
Buitendiameter buis27 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,40 excl. BTW
/ 10 stuks
76,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen