LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 3/8"X1/4"BSPP MESS. 0168 17 13
Legris Verloopstuk buitendraad BSP binnendraad BSP parallel 168
Zie technische informatieReferenties
Parker:0168 17 13
Rubix:06010380
Fabrikant:0168 17 13
EAN:0820099125916

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 3/8"X1/4"BSPP MESS. 0168 17 13
Buitendraad naar binnendraad reductor. Beschikbaar met schroefdraden van 1/4" tot 3/4"
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moermaat: n.v.t.
Producttype: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: Technisch polymeer
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,012
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moermaat: n.v.t.
Producttype: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: Technisch polymeer
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,012
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Gewicht verpakking | 136 g |
| Type | 168 |
| Buitendiameter buis | 19 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden