LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/2"X1/4"BSPP MESS. 0168 21 13

Legris Verloopstuk buitendraad BSP binnendraad BSP parallel 168

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0168 21 13
Rubix:06010382
Fabrikant:0168 21 13
EAN:0820099126098
LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/2"X1/4"BSPP MESS. 0168 21 13
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 1/2"X1/4"BSPP MESS. 0168 21 13


Buitendraad naar binnendraad reductor. Beschikbaar met schroefdraden van 1/4" tot 3/4"
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2 / G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moermaat: n.v.t.
Producttype: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: Technisch polymeer
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,042

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht42 g
Gewicht verpakking440 g
Type168
Buitendiameter buis24 mm
63 mm
65 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,47 excl. BTW
/ stuk
5,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden