LEGRIS KOPPELING 12MMX3/8"BSPP NIKK 0172 12 17

Legris Vrouwelijk huis BSP kegel 0A72

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0172 12 17
Rubix:06011652
Fabrikant:0172 12 17
EAN:0820099127415
LEGRIS KOPPELING 12MMX3/8"BSPP NIKK 0172 12 17
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 12MMX3/8"BSPP NIKK 0172 12 17


Wordt gemonteerd met een voeler en vormt een snel reagerende koppeling die geschikt is voor toepassingen met water en perslucht.
Toepassing: Spoelen, sproeien, verpakken, fabrieksautomatisering, vulsystemen, reinigen, werkplaatsen
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G3/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Nominale diameter (dn): 12
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Perslucht, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
O-ringmateriaal: NBR
Producttype: Metalen snelkoppeling
Aantal per doos: 10
Gewicht: 0,155

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht155 g
Gewicht verpakking1592 g
Type172
Materiaalmessing vernikkeld
Buitendiameter buis27 mm
90 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,12 excl. BTW
/ stuk
47,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden