Referenties
Festo:B-M5-100
Rubix:06140236
Fabrikant:534212
EAN:4052568048631

Documenten
Productdetails : FESTO BLINDSTOP B-M5 534212 (3843)
Afsluitstekker B-M5-100 volgens DIN 7604, met afdichtring. Containergrootte=100, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x43x40 mm |
| Logistiek gewicht | 0,76 g |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden