LEGRIS NBR LEIDING 3/8" BLAUW 1040H60 04 (RO=40M)
Legris Zelfbevestigende leiding H040
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:1040H60 04
Rubix:A0100706
EAN:0820099172811

Documenten
Productdetails : LEGRIS NBR LEIDING 3/8" BLAUW 1040H60 04 (RO=40M)
Heeft een uitstekende weerstand tegen lasspatten en slijtage. Geschikt voor toepassingen waarbij perslucht, water en olie worden vervoerd. Beschikbaar in 4 kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits.
Toepassing: Koeling, In-Plant Automotive, Industriële machines, Pneumatiek, Lasrobots
Merk: Legris
Compatibele fitting: Snelkoppelingen met weerhaken (met messing vrouwelijke knelkoppeling), snelkoppelingen met weerhaken (met messing mannelijke BSPP-schroefdraad), snelkoppelingen met weerhaken (met messing mannelijke BSPT-schroefdraad)
Kleur afdekking: Blauw
Materiaal afdekking: nitrilbutadieenrubber (NBR)
Ontwerpfactor: 3
Disclaimer: LET OP: CNOMO-certificering is uitsluitend geldig voor rode en groene slangen wanneer deze zijn aangesloten op Legris' CNOMO-gecertificeerde Barb-connectoren 0132
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Materiaal binnenbuis slang: nitrilbutadieenrubber (NBR)
Binnendiameter slang: 0,374 INCH
Buitendiameter slang: 0,629 INCH
Materiaal slangversterking: textielvlechtwerk
Industrie: industriële productieapparatuur
Binnendiameter: 0,374, 9,5
Lengte per verpakking: 40
Lengte per verpakking: 40 M
Constructiematerialen: NBR
Maximale werkdruk: 1,6, 16, 232
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Media: lucht (pneumatiek), brandstoffen (olie en aardolie), water
Minimale buigradius: 2,755, 70
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Aantal buizen: 1
Buitendiameter: 0,629, 16
Verpakkingstype: Haspel
Producttype: Koelvloeistofslang, Pneumatische slang
Regio van herkomst: Frankrijk
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, pneumatiek, procesbesturing
Gewicht: 8,6, 0,215, 0,144
Merk: Legris
Compatibele fitting: Snelkoppelingen met weerhaken (met messing vrouwelijke knelkoppeling), snelkoppelingen met weerhaken (met messing mannelijke BSPP-schroefdraad), snelkoppelingen met weerhaken (met messing mannelijke BSPT-schroefdraad)
Kleur afdekking: Blauw
Materiaal afdekking: nitrilbutadieenrubber (NBR)
Ontwerpfactor: 3
Disclaimer: LET OP: CNOMO-certificering is uitsluitend geldig voor rode en groene slangen wanneer deze zijn aangesloten op Legris' CNOMO-gecertificeerde Barb-connectoren 0132
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Materiaal binnenbuis slang: nitrilbutadieenrubber (NBR)
Binnendiameter slang: 0,374 INCH
Buitendiameter slang: 0,629 INCH
Materiaal slangversterking: textielvlechtwerk
Industrie: industriële productieapparatuur
Binnendiameter: 0,374, 9,5
Lengte per verpakking: 40
Lengte per verpakking: 40 M
Constructiematerialen: NBR
Maximale werkdruk: 1,6, 16, 232
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Media: lucht (pneumatiek), brandstoffen (olie en aardolie), water
Minimale buigradius: 2,755, 70
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Aantal buizen: 1
Buitendiameter: 0,629, 16
Verpakkingstype: Haspel
Producttype: Koelvloeistofslang, Pneumatische slang
Regio van herkomst: Frankrijk
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, pneumatiek, procesbesturing
Gewicht: 8,6, 0,215, 0,144
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8500 g |
| Binnendiameter | 9,5 mm |
| Lengte | 40 m |
| Toepassing | koeling; in-plant automotive; lasrobots; pneumatiek; industriële machines |
| Kleur | blauw |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Boogradius | 70 mm |
| Materiaal | nitrilbutadieenrubber (nbr) + textielvlechtwerk (nbr & textile braid) |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 691,31 excl. BTW
/ rol
€ 836,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
