AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU R D. 120MM (PER ROL 30 M)
Afzuigslang SUPERFLEX PU R
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913055-120X127
Rubix:27090942
Fabrikant:9130551200000

Productdetails : AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU R D. 120MM (PER ROL 30 M)
POLYURETHAAN (PU) zuigslang met verkoperde stalen spiraal, geschikt voor stof, spanen en slijtende materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 121 mm |
| Lengte | 30 m |
| Kleur | kleurloos |
| Boogradius | 16 mm |
| Materiaal | polyurethaan/staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 947,40 excl. BTW
/ 30 meters
€ 1.146,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
