Referenties
Teguma:POLYFORM 20 X 26 MM
Rubix:27060412
Fabrikant:4041020026
EAN:4030477016705

Productdetails : POLYFORM PVC-SLANG BLANK TRANSP. 20X26MM (PER ROL 50M)
Teguma polyform PVC waterslang zonder inserts. Ook geschikt als kabelbeschermslang. Beperkte chemische bestendigheid. Fysiologisch veilig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | pvc |
| 200 mm | |
| 560 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 209,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
