ARIAFORM/DIN20018 PERSL.SLANG ZW.GL.10X19MM (PER ROL 40M)
Perslucht-/waterslang
Zie technische informatieReferenties
Teguma:ARIAFORM DIN 20018 10 X 19 MM
Rubix:27060428
Fabrikant:3201010000
EAN:4030477007079

Productdetails : ARIAFORM/DIN20018 PERSL.SLANG ZW.GL.10X19MM (PER ROL 40M)
Teguma Ariaform/DIN persluchtslang. Smeermiddel-containg perslucht en proceswater voor middelzware toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| 150 mm | |
| 430 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,80 excl. BTW
/ 40 meters
€ 172,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
