LEGRIS NBR LEIDING 5/8" ROOD 1040H66 03 (RO=40M)

Legris Zelfbevestigende leiding H040

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:1040H66 03
Rubix:06011058
Fabrikant:1040H66 03
EAN:0820099172989
LEGRIS NBR LEIDING 5/8" ROOD 1040H66 03 (RO=40M)

Technische samenvatting

Binnendiameter15,9 mm
Lengte40 m
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS NBR LEIDING 5/8" ROOD 1040H66 03 (RO=40M)


Heeft een uitstekende weerstand tegen lasspatten en slijtage. Geschikt voor toepassingen waarbij perslucht, water en olie worden vervoerd. Beschikbaar in 4 kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits.
Toepassing: Koeling, In-Plant Automotive, Industriële machines, Pneumatiek, Lasrobots
Merk: Legris
Compatibele fitting: Snelkoppelingen met weerhaken (met messing vrouwelijke knelkoppeling), snelkoppelingen met weerhaken (met messing mannelijke BSPP-schroefdraad), snelkoppelingen met weerhaken (met messing mannelijke BSPT-schroefdraad)
Kleur afdekking: rood
Materiaal afdekking: nitrilbutadieenrubber (NBR)
Ontwerpfactor: 3
Disclaimer: LET OP: CNOMO-certificering is uitsluitend geldig voor rode en groene slangen wanneer deze zijn aangesloten op Legris' CNOMO-gecertificeerde Barb-connectoren 0132
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Materiaal binnenbuis slang: nitrilbutadieenrubber (NBR)
Binnendiameter slang: 0,625 INCH
Buitendiameter slang: 0,905 INCH
Materiaal slangversterking: textielvlechtwerk
Industrie: industriële productieapparatuur
Binnendiameter: 0,625, 15,9
Lengte per verpakking: 40
Lengte per verpakking: 40 M
Constructiematerialen: NBR
Maximale werkdruk: 1,6, 16, 232
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Media: lucht (pneumatiek), brandstoffen (olie en aardolie), water
Minimale buigradius: 0,512, 140
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Aantal buizen: 1
Buitendiameter: 0,905, 23
Verpakkingstype: haspel
Producttype: koelvloeistofslang, pneumatische slang
Regio van herkomst: Frankrijk
Voldaan aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, pneumatiek, procesbesturing
Gewicht: 13, 0,325, 0,218

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12000 g
Binnendiameter15,9 mm
Lengte40 m
Kleurrood
Aangepaste tariefcode39173200
€ 1.109,61 excl. BTW
/ rol
€ 1.342,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen