ARIAFORM/DIN20018 PERSL.SLANG ZW.GL. 9X16MM (PER ROL 40M)
Perslucht-/waterslang
Zie technische informatieReferenties
Teguma:ARIAFORM/DIN 20018 9 X 16 MM
Rubix:27060053
Fabrikant:3201009000

Productdetails : ARIAFORM/DIN20018 PERSL.SLANG ZW.GL. 9X16MM (PER ROL 40M)
Teguma Ariaform/DIN persluchtslang. Smeermiddel-containg perslucht en proceswater voor middelzware toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Lengte | 40 m |
| 140 mm | |
| 390 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,00 excl. BTW
/ 40 meters
€ 137,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
