ZUIG/PERSSLANG ARIZONA S. ELA. MT50 D.60MM (PER ROL 50M)
Zuig/persslang ARIZONA SUPERELASTIC
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911075-60X71,2
Rubix:27092286

Productdetails : ZUIG/PERSSLANG ARIZONA S. ELA. MT50 D.60MM (PER ROL 50M)
PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeistoffen, irrigatiesystemen, afval- en rioolwater afvoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | grijs |
| Boogradius | 12,1 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.273,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 1.540,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
