Referenties

Productdetails : LEGRIS STOP BZK M7X1.00 NIKK 0222 55 00
Parker Legris has designed different accessories to improve safety and circuit identification. Those accessories are compatible with the LF 3000® Push-In Fittings , LIQUIfit® ranges.
Features/Benefits:
- Safety
• Protection of operators and equipment
• Prevents accidental disconnection
• Disconnection only possible with tooling
• Resistance to grease and cleaning agents- Ergonomic
• Colour-coding for fluid circuit identification (6 colours)
• Setting and fixing of your circuits thanks to clips and release button covers
• Easy disconnection with tool where access is difficult
• Adapted to meet all installation configurations
Markets:
• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery
Applications:
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications
Technologies:
• Safety Accessories
• Safety Tools
• Circuit Identification
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors
Technical Characteristics:
• Compatible ranges: LF 3000®, LIQUIfit®• Materials: Technical polymer, nickel-plated brass
• Pressure: Vacuum to 20 bar• Temperature: -20°C to +95°C
• Ø Metric: 4mm to 14 mm
Product Types:
• Tamper-Proof Safety clips
• Clip Strip for Tubes and Fittings
• Disconnection Tool
• Coloured Release Button Covers
• Reducer
• Internal Hex plug
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING, messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Kleur: n.v.t.
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 Afmeting: M7x1,0 mm schroefdraad
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: M7x1,0
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, metrisch
Aansluiting 1 Type: Metrisch
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht)
Zeskantmaat: 10
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, tot 80
Media: LF3000, LIQUIfit
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -10
O-ringmateriaal: NBR
Werkdruk: 20 tot 60
Productserie: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Productstijl: Pluggen
Productstijl: Interne zeshoekige plug met buitendraad
Producttype: Adapters, pluggen en verdeelstukken
Producttype: Accessoires voor insteekfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: n.v.t., 755
Gewicht: 0,003, 0,003
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Gewicht verpakking | 41 g |
| Type | 222 |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Buitendiameter buis | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
- Levering doorgaans binnen 27 dagen