Referenties
Parker:0914 00 27
Rubix:A0580463
Fabrikant:0914 00 27
EAN:0820099153629


Technische samenvatting
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing |
|---|---|
| Type | 914 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 3/4"BSPT NIKK 0914 00 27
Parker Legris biedt een breed assortiment adapters en verdeelblokken die compatibel zijn met de verschillende Parker Legris aansluitsystemen.
Dit assortiment producten biedt de gebruiker een complete oplossing voor talrijke toepassingen, zowel in niet-corrosieve als corrosieve omgevingen.
Kenmerken/Voordelen:
- Groot assortiment & flexibiliteit
• Een volledig aanbod, van de eenvoudige adapter tot een modulair verdeelblokoplossing
• Grote keuze aan materialen voor uitstekende chemische compatibiliteit: messing, staal, roestvast staal, aluminium
• Oppervlaktebehandeling voor verhoogde corrosieweerstand: nikkelgeplateerd messing of geanodiseerd aluminium
• Roestvast staal voor corrosieve omgevingen
• BSPP-, BSPT-, NPT- en metrische schroefdraad
- Prestaties
• Robuust ontwerp
• Geschikt voor lage tot hoge druk, afhankelijk van configuratie en materiaal
• Gesmede vormen voor mechanische sterkte
Markten:
• Fabrieksautomatisering
• Diverse fabricage
• Verpakkingen
• Voertuigassemblagefaciliteiten
• Kledingindustrie
• Voedsel en dranken
Toepassingen:
• Geschikt voor corrosieve en niet-corrosieve omgevingen
• Geschikt voor hoge en medium druk
Technologieën:
• Doorvoeraansluiting
• Gelijk T-stuk
• Verdeelblok
• Aansluitsysteem
• Pneumatische koppelingen
• Messing adapter
• Roestvaststalen adapters
• Messing connectoren
Technische kenmerken:
• Materialen:
Adapters en pluggen: messing, nikkelgeplateerd messing, roestvast staal 316L, staal
Verdeelblokken: geanodiseerd aluminium
• Druk:
Adapters en pluggen:
Messing: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtingsring
Nikkelgeplateerd messing: 60 bar
Roestvast staal 316L: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtingsring
Staal: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtingsring
Verdeelblokken:
Geanodiseerd aluminium: 20 bar
• Temperatuur:
Adapters en pluggen:
Messing: -40°C tot +150°C zonder afdichtingsring; -20°C tot +80°C met afdichtingsring
Nikkelgeplateerd messing: -10°C tot +80°C
Roestvast staal 316L: -20°C tot +180°C
Staal: -10°C tot +80°C
Verdeelblokken:
Geanodiseerd aluminium: -10°C tot +80°C
Producttypen:
• Gelijke bocht met schroefdraad, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Gelijke stud-bocht, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijke bocht, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijk T-stuk, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Stud-tak T-stuk, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijk doorvoerkoppeling, BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Gelijke connector, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Adapter, NPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Adapter, BSPT (mannelijk)/NPT (vrouwelijk) schroefdraad
• Reductor, BSPP (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Ongelijke reductor, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Verhoger, BSPP (mannelijk/vrouwelijk) schroefdraad
• Rechte mannelijke adapter, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke adapter, NPT/BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke 3-delige adapter, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Aansluitstuk voor rubberen slang, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Aansluitstuk voor flexibele leiding, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke stud-bocht, BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Gelijke stud-bocht, BSPT/BSPP en metrische schroefdraad (mannelijk/vrouwelijk)
• Gelijke stud-bocht, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijke stud-bocht, metrische schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke stud-bocht, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke Y, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Gelijke Y, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijk T-stuk, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Gelijk stud-tak T-stuk, metrische schroefdraad (vrouwelijk/mannelijk)
• Gelijk stud-tak T-stuk, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijk stud-doorloop T-stuk, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijk stud-doorloop T-stuk, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijk T-stuk, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijk stud-tak T-stuk, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijk stud-doorloop T-stuk, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijk kruisstuk, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Gelijk kruisstuk, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Reductor, BSPP (mannelijk/vrouwelijk) schroefdraad
• Reductor, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Reductor, BSPP (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Verhoger, BSPP en metrisch (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijke verlengde adapter, BSPP (mannelijk/vrouwelijk) schroefdraad
• Doorvoeraansluiting, BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Gelijke en ongelijke adapter, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke en ongelijke adapter, BSPP en metrische schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke en ongelijke rechte adapter, BSPT/BSPP-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke en ongelijke adapter, BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Aansluitstuk voor rubberen slang, BSPP-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke stud-bocht, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijke bocht, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Gelijk T-stuk, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Gelijke doorvoeradapter, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)/NPT-schroefdraad
• Gelijke connector, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)/NPT-schroefdraad
• Reductorconnector, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Adapter, NPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Adapter, BSPT (mannelijk)/NPT (vrouwelijk) schroefdraad
• Reductor, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Reductor, NPT (mannelijk/vrouwelijk) schroefdraad
• Verhoger, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Verhoger, NPT (mannelijk/vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijke en ongelijke adapter, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke adapter, NPT-schroefdraad (mannelijk)
• Aansluitstuk voor rubberen slang, BSPT (mannelijk)/NPT (mannelijk) schroefdraad
• Verdeelblok, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Inline-verdeelblok
• Verdeelblok, BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Kruisverdeelblok, BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Dubbel verdeelblok, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Modulair verdeelblok
• Verdeelblok, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Enkel verdeelblok, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Dubbel verdeelblok, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Drievoudig verdeelblok, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Eindplaat voor verdeelblok
• Gehoekte bevestigingsplaat
• Inwendige zeskantplug, BSPT (mannelijk)/NPT (mannelijk) schroefdraad
• Vierkante kopplug, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Zeskantkopplug, BSPP en metrische schroefdraad (mannelijk)
• Zeskantkopplug met kraag, BSPP en metrische schroefdraad (mannelijk)
• Inwendige zeskantplug met kraag, metrische schroefdraad (mannelijk)
• Inwendige zeskantplug, BSPP en metrische schroefdraad (mannelijk)
• Inwendige zeskantplug, BSPT (mannelijk)/NPT (mannelijk) schroefdraad
• Zeskantkopplug, BSPP en metrische schroefdraad (mannelijk)
• Zeskantkopplug, BSPT (mannelijk)/NPT (mannelijk) schroefdraad
• Inwendige zeskantplug, BSPT (mannelijk)/NPT (mannelijk) schroefdraad
• Koperen ring
• Bonded seal (gelamineerde afdichtingsring)
• Fluorpolymeer tape
• Vaste afdichtingsring
• Bimateriaal vaste afdichtingsring
• Messing buissteun voor polymeere leidingen
• RVS buissteun voor fluorpolymeer leidingen
Dit assortiment producten biedt de gebruiker een complete oplossing voor talrijke toepassingen, zowel in niet-corrosieve als corrosieve omgevingen.
Kenmerken/Voordelen:
- Groot assortiment & flexibiliteit
• Een volledig aanbod, van de eenvoudige adapter tot een modulair verdeelblokoplossing
• Grote keuze aan materialen voor uitstekende chemische compatibiliteit: messing, staal, roestvast staal, aluminium
• Oppervlaktebehandeling voor verhoogde corrosieweerstand: nikkelgeplateerd messing of geanodiseerd aluminium
• Roestvast staal voor corrosieve omgevingen
• BSPP-, BSPT-, NPT- en metrische schroefdraad
- Prestaties
• Robuust ontwerp
• Geschikt voor lage tot hoge druk, afhankelijk van configuratie en materiaal
• Gesmede vormen voor mechanische sterkte
Markten:
• Fabrieksautomatisering
• Diverse fabricage
• Verpakkingen
• Voertuigassemblagefaciliteiten
• Kledingindustrie
• Voedsel en dranken
Toepassingen:
• Geschikt voor corrosieve en niet-corrosieve omgevingen
• Geschikt voor hoge en medium druk
Technologieën:
• Doorvoeraansluiting
• Gelijk T-stuk
• Verdeelblok
• Aansluitsysteem
• Pneumatische koppelingen
• Messing adapter
• Roestvaststalen adapters
• Messing connectoren
Technische kenmerken:
• Materialen:
Adapters en pluggen: messing, nikkelgeplateerd messing, roestvast staal 316L, staal
Verdeelblokken: geanodiseerd aluminium
• Druk:
Adapters en pluggen:
Messing: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtingsring
Nikkelgeplateerd messing: 60 bar
Roestvast staal 316L: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtingsring
Staal: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtingsring
Verdeelblokken:
Geanodiseerd aluminium: 20 bar
• Temperatuur:
Adapters en pluggen:
Messing: -40°C tot +150°C zonder afdichtingsring; -20°C tot +80°C met afdichtingsring
Nikkelgeplateerd messing: -10°C tot +80°C
Roestvast staal 316L: -20°C tot +180°C
Staal: -10°C tot +80°C
Verdeelblokken:
Geanodiseerd aluminium: -10°C tot +80°C
Producttypen:
• Gelijke bocht met schroefdraad, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Gelijke stud-bocht, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijke bocht, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijk T-stuk, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Stud-tak T-stuk, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijk doorvoerkoppeling, BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Gelijke connector, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Adapter, NPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Adapter, BSPT (mannelijk)/NPT (vrouwelijk) schroefdraad
• Reductor, BSPP (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Ongelijke reductor, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Verhoger, BSPP (mannelijk/vrouwelijk) schroefdraad
• Rechte mannelijke adapter, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke adapter, NPT/BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke 3-delige adapter, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Aansluitstuk voor rubberen slang, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Aansluitstuk voor flexibele leiding, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke stud-bocht, BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Gelijke stud-bocht, BSPT/BSPP en metrische schroefdraad (mannelijk/vrouwelijk)
• Gelijke stud-bocht, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijke stud-bocht, metrische schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke stud-bocht, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke Y, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Gelijke Y, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijk T-stuk, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Gelijk stud-tak T-stuk, metrische schroefdraad (vrouwelijk/mannelijk)
• Gelijk stud-tak T-stuk, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijk stud-doorloop T-stuk, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijk stud-doorloop T-stuk, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijk T-stuk, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijk stud-tak T-stuk, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijk stud-doorloop T-stuk, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijk kruisstuk, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Gelijk kruisstuk, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Reductor, BSPP (mannelijk/vrouwelijk) schroefdraad
• Reductor, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Reductor, BSPP (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Verhoger, BSPP en metrisch (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijke verlengde adapter, BSPP (mannelijk/vrouwelijk) schroefdraad
• Doorvoeraansluiting, BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Gelijke en ongelijke adapter, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke en ongelijke adapter, BSPP en metrische schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke en ongelijke rechte adapter, BSPT/BSPP-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke en ongelijke adapter, BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Aansluitstuk voor rubberen slang, BSPP-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke stud-bocht, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijke bocht, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Gelijk T-stuk, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Gelijke doorvoeradapter, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)/NPT-schroefdraad
• Gelijke connector, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)/NPT-schroefdraad
• Reductorconnector, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Adapter, NPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Adapter, BSPT (mannelijk)/NPT (vrouwelijk) schroefdraad
• Reductor, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Reductor, NPT (mannelijk/vrouwelijk) schroefdraad
• Verhoger, BSPT (mannelijk)/BSPP (vrouwelijk) schroefdraad
• Verhoger, NPT (mannelijk/vrouwelijk) schroefdraad
• Gelijke en ongelijke adapter, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Gelijke adapter, NPT-schroefdraad (mannelijk)
• Aansluitstuk voor rubberen slang, BSPT (mannelijk)/NPT (mannelijk) schroefdraad
• Verdeelblok, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Inline-verdeelblok
• Verdeelblok, BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Kruisverdeelblok, BSPP (vrouwelijk) en metrische schroefdraad
• Dubbel verdeelblok, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Modulair verdeelblok
• Verdeelblok, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Enkel verdeelblok, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Dubbel verdeelblok, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Drievoudig verdeelblok, BSPP-schroefdraad (vrouwelijk)
• Eindplaat voor verdeelblok
• Gehoekte bevestigingsplaat
• Inwendige zeskantplug, BSPT (mannelijk)/NPT (mannelijk) schroefdraad
• Vierkante kopplug, BSPT-schroefdraad (mannelijk)
• Zeskantkopplug, BSPP en metrische schroefdraad (mannelijk)
• Zeskantkopplug met kraag, BSPP en metrische schroefdraad (mannelijk)
• Inwendige zeskantplug met kraag, metrische schroefdraad (mannelijk)
• Inwendige zeskantplug, BSPP en metrische schroefdraad (mannelijk)
• Inwendige zeskantplug, BSPT (mannelijk)/NPT (mannelijk) schroefdraad
• Zeskantkopplug, BSPP en metrische schroefdraad (mannelijk)
• Zeskantkopplug, BSPT (mannelijk)/NPT (mannelijk) schroefdraad
• Inwendige zeskantplug, BSPT (mannelijk)/NPT (mannelijk) schroefdraad
• Koperen ring
• Bonded seal (gelamineerde afdichtingsring)
• Fluorpolymeer tape
• Vaste afdichtingsring
• Bimateriaal vaste afdichtingsring
• Messing buissteun voor polymeere leidingen
• RVS buissteun voor fluorpolymeer leidingen
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 3/4
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,104
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 3/4
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,104
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 93 g |
| Gewicht verpakking | 968 g |
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing |
| Type | 914 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Nominale druk | 60 bar |
| Druk | 60 bar |
| Serie | 914 |
| Maximale bedrijfsdruk | 60 bar |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 110,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen