LEGRIS BANJOKOPPELING 10MMX1/4"BSPT 3018 10 13

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3018 10 13
Rubix:A0214083
Fabrikant:3018 10 13
EAN:0820099200866
LEGRIS BANJOKOPPELING 10MMX1/4"BSPT 3018 10 13

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1rohr 10 mm außendurchmesser
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS BANJOKOPPELING 10MMX1/4"BSPT 3018 10 13


Het LF 3000® push-in fittings assortiment omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren waarmee u het ontwerp van uw pneumatische apparatuur kunt optimaliseren.

Features/Benefits:
• Betrouwbaarheid
• 100% op lekkage getest tijdens productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Robuustheid
• Conform ISO 14743
• Bewezen technologie voor lange levensduur
• Groot aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compact ontwerp voor ruimtebesparing
• Verschillende vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• Conform aan RoHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Made in Europe

Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedingsmiddelenverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• In-plant automotive,
• Pneumatiek,
• Solenoïdeventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machine-uitrusting
• Lage druk transport van samengeperste lucht
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panels

Technologieën:
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors
• Swivel Fittings
• Orientable Fittings
• Modular Fittings
• Multi-Connectors
• Modular Plug-In Connectors
• Self-Sealing Fittings
• Connectors

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutraal gas, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 17
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Banjo
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,031

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht31 g
Gewicht verpakking338 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1rohr 10 mm außendurchmesser
Aansluiting 2r 1/4
Diameter buis10 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 103,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 124,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen