SMC INSTEEKKOPPELING KQ2N06-01NS

Adapter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2N06-01NS
Rubix:05279794
Fabrikant:KQ2N06-01NS
EAN:3618036053258
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2N06-01NS

Technische samenvatting

Materiaaln (messing + elektrolytisch vernikkelen)
Aansluiting 16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2N06-01NS


Insteekkoppeling, Wit, Insteek Verloop
•Applicable Fitting Size: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
•Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8.

Applicable Fitting: ø 6
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: S (With Thread Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht5 g
Materiaaln (messing + elektrolytisch vernikkelen)
Aansluiting 16
Aansluiting 2r 1/8
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis6 mm
€ 47,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 57,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen