FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-3/8-12 153219
Meervoudige verdeler QSLV2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV2-3/8-12
Rubix:06142756
Fabrikant:153219
EAN:4052568033026

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-3/8-12 153219
Meervoudige verdeler QSLV2-3/8-12 360° oriënteerbaar, 2-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 141,4 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,68 excl. BTW
/ stuk
€ 14,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen