LEGRIS INSTEEK KRUISKOPPELING D6 3107 06 00

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3107 06 00
Rubix:A0585153
Fabrikant:3107 06 00
EAN:0820099217444
LEGRIS INSTEEK KRUISKOPPELING D6 3107 06 00

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer
Aansluiting 16
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK KRUISKOPPELING D6 3107 06 00


De LF 3000® push-in fittings range omvat banjo-, oscillerende- en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichte en compacte koppelingen stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% op lekkage getest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Levensduur
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompwerking

• Flexibiliteit
• Compact ontwerp voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• Voldoet aan RoHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie
• Robotica
• Autoproductie op locatie (in-plant)
• Pneumatiek
• Solenoïdeventielen
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machines en apparatuur
• Transport met perslucht bij lage druk
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/panelen

Technologieën:
• Push-in koppelingen
• Push-to-Connect koppelingen
• Pneumatische koppelingen
• Instant-koppelingen
• Snelkoppelingen
• Connectoren
• Draaibare koppelingen
• Oriënteerbare koppelingen
• Modulaire koppelingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende koppelingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: Technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuum tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3mm tot 16mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Push-in fittingen
Productstijl: Push-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Kruis
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,005

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht5 g
Gewicht verpakking84 g
Materiaaltechnisch polymeer
Aansluiting 16
Profielkruis
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur80 °C
Typegelijk- en ongelijkarm kruis
Diameter buis6 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 92,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 111,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen