FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-M5-Q6-P10 578391
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-T
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-T-M5-Q6-P10
Rubix:06148700
Fabrikant:578391
EAN:4052568060947

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-M5-Q6-P10 578391
T-insteekschroefkoppeling NPQH-T-M5-Q6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x20x10 mm |
| Logistiek gewicht | 21,2 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,88 excl. BTW
/ stuk
€ 5,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden