FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQM-T-Q8-S8-P10 558793

Insteekschroefkopppeling NPQM-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-T-Q8-S8-P10
Rubix:06150704
Fabrikant:558793
EAN:4052568055301
FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQM-T-Q8-S8-P10 558793

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1plug-in sleeve ø 8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQM-T-Q8-S8-P10 558793


T-insteekkoppeling NPQM-T-Q8-S8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,5 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht29,9 g
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1plug-in sleeve ø 8
Profielstandaard
Aansluiting 2for tubing od 8
Maximumtemperatuur70 °C
5,24 excl. BTW
/ stuk
6,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen