LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 10MMX1/2"BSPT 3129 10 21

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3129 10 21
Rubix:06011369
Fabrikant:3129 10 21
EAN:0820099232386
LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 10MMX1/2"BSPT 3129 10 21

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 110 mm rohr (außendurchmesser)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 10MMX1/2"BSPT 3129 10 21


Het LF 3000® push-in fittingen-assortiment omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuust, lichtgewicht en compact; deze connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest tijdens de productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Bestendigheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• Voldoet aan ROHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive (in-plant),
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Lage-druk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Snelkoppelingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Media: samengeperste lucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: Technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø Metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 21
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,058

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht58 g
Gewicht verpakking612 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 110 mm rohr (außendurchmesser)
Aansluiting 2r 1/2 (bspt außengewinde)
Diameter buis10 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 113,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 137,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 62 dagen