MECALINE SNELHEIDSREGELVENTIEL INSTROOM 6-1/8 - 840743
Snelheidsregelventiel met buitendraad, instroom
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840743
Rubix:05170198
EAN:3660338061400

Documenten
Productdetails : MECALINE SNELHEIDSREGELVENTIEL INSTROOM 6-1/8 - 840743
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 1-10 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
"V"-markering op de behuizing
Afdichting : NBR
Druk: 1-10 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
"V"-markering op de behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | polymeer |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Profiel | korte schroefdraad |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 124,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen