Referenties

SMC:KQP-23
Rubix:05283635
Fabrikant:KQP-23
EAN:3618032095542
SMC PLUG KQP-23

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing: c3604bd; pbt; pp; buis: nylon; zacht nylon; polyurethaan
Aansluiting 1one-touch in/out connection (tube o.d. ø3.2 mm)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PLUG KQP-23


KQ uni-fit one-touch-koppelingen hoeven bij montage alleen met de hand te worden aangedraaid en vereisen slechts een napen met een sleutel om een betrouwbare afdichting te verkrijgen in 1/3 van de tijd vergeleken met conventionele koppelingen. Het innovatieve ontwerp maakt het mogelijk uni-fit one-touch-koppelingen te gebruiken met NPT, NPTF, RC(PT) en G(PF) draad, waardoor het uni-fit-ontwerp zowel veelzijdig als tijdbesparend is. KQ-koppelingen geven identieke hoogtes wanneer ze in manifolds of andere zij-aan-zij toepassingen worden gebruikt, wat de uitstraling van uw apparatuur verbetert. KQ-koppelingen zijn bestelbaar per 10 stuks. De huidige KQ-serie is stopgezet. SMC heeft een verbeterde versie geïntroduceerd, de KQ2-serie, en raadt aan de nieuwe serie te gebruiken in uw productontwerpen.
Smc plug kqp-23

Sterke punten

De KQ-serie is stopgezet, zie de nieuwe KQ2-serie
One-touch-koppelingen, metrische maat
Aansluitsdraad: M, R(PT), Rc(PT)
Behuizingskleur: zwart
Ontgrendelknop: blauw
Buismateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1 g
Materiaalbehuizing: c3604bd; pbt; pp; buis: nylon; zacht nylon; polyurethaan
Aansluiting 1one-touch in/out connection (tube o.d. ø3.2 mm)
Maximumtemperatuur60 °C
Typekqp-plug (blauw)
Diameter buis3,2 mm
16,40 excl. BTW
/ 10 stuks
19,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen