LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 14MMX3/8"BSPT 3129 14 17

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3129 14 17
Rubix:A0585148
Fabrikant:3129 14 17
EAN:0820099232508
LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 14MMX3/8"BSPT 3129 14 17

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 114 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 14MMX3/8"BSPT 3129 14 17


De LF 3000® push-in fittingenreeks omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Duurzaamheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• Conform RoHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machines en apparatuur
• Transport met samengeperste lucht bij lage druk
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-Connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instantfittingen
• Snelle fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: samengeperste lucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 21
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,064

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht65 g
Gewicht verpakking682 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 114 mm
Aansluiting 2r 3/8
Diameter buis14 mm
90 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 134,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 162,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 62 dagen