LEGRIS EINDSTOP D1/4" 3151 56 00

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3151 56 00
Rubix:A0576681
EAN:0820099832432
LEGRIS EINDSTOP D1/4" 3151 56 00

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer (hr polymer)
Aansluiting 11/4' (o.d.) buis
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS EINDSTOP D1/4" 3151 56 00


The LF 3000® push-in fittings range includes banjo, oscillating and modular multiport functions offering multiple configurations. Robust, lightweight, and compact thus connectors allow you to optimize the design of your pneumatic equipment.

Features/Benefits:
• Reliability
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability

• Durability
• Conforms to ISO 14743
• Tried-and-tested longevity technology
• High number of pressure cycles
• No pumping effects

• Flexibility
• Compactness for space saving
• Multiple shapes and configurations for more modularity

• Sustainability
• ROHS and REACH compliant
• Eco-friendly thanks to full flow for efficiency
• Low carbon-printing – Made in Europe

Markets:
• Automation
• Industrial
• Food processing

Applications:
• Packaging manufacturing,
• Robotic,
• In-plant automotive,
• Pneumatics,
• Solenoid valves,
• Pneumatic cylinders
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Vacuum systems
• Semiconductor machinery
• Textile machinery
• Cabinets/Panels

Technologies:
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors
• Swivel Fittings
• Orientable Fittings
• Modular Fittings
• Multi-Connectors
• Modular Plug-In Connectors
• Self-Sealing Fittings
• Connectors

Technical Characteristics:
• Fluids: compressed air, neutral gas, other fluids: please contact us
• Materials: Technical polymer, nickel-plated brass, NBR
• Pressure: Vacuum to 20 bar
• Temperature: -20°C to +80°C
• Ø Metric: 3mm to 16 mm
• Ø Inch: 1/8" to 1/2"

Regulations:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar eindstop
Aansluiting 1 maat: 1/4 inch buis O.D.
Aansluiting 1 maat: 1/4" (O.D.)
Aansluiting 1 type: n.v.t.
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: n.v.t.
Gewicht: 0,001

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1 g
Materiaaltechnisch polymeer (hr polymer)
Aansluiting 11/4' (o.d.) buis
Profielrecht
Aansluiting 2vrouwelijk
Maximumtemperatuur80 °C
Typeeindstop (end cap)
Diameter buis6,35 mm
30 mm
60 mm
€ 57,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 69,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 90 dagen