Referenties
SMC:KQ2VT10-03NS
Rubix:05279699

Technische samenvatting
| Materiaal | n (messing + elektrolytisch vernikkelen) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VT10-03NS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Drievoudig Universeel Mannelijk Haaks
KQ2VT, One-touch Fitting White Color - Triple Universal Male Elbow
Sterke punten
Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 92 g |
| Materiaal | n (messing + elektrolytisch vernikkelen) |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Aansluiting 2 | r 3/8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 109,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen