LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 10MMX3/8"NPT RVS 3809 10 18

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3809 10 18
Rubix:A0583958
Fabrikant:3809 10 18
EAN:0820099291154
LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 10MMX3/8"NPT RVS 3809 10 18

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 316l
Type3809
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 10MMX3/8"NPT RVS 3809 10 18


Parker Legris heeft deze reeks roestvrijstalen aansluitingen ontwikkeld voor het transporteren van corrosieve vloeistoffen in agressieve omgevingen. De reeks biedt twee aanvullende niveaus van corrosiebestendigheid en een hygiënisch extern ontwerp.

PRODUCTVOORDELEN:

> Hoge bestendigheid tegen agressieve omgevingen
- Uitstekend voor het transporteren van agressieve vloeistoffen
- Hygiënisch extern ontwerp om retentiezones te verminderen
- Gemakkelijke reiniging ter plaatse
- Bewezen klemtechnologie

> Breed toepassingsgebied
- Perfect voor permanent contact met levensmiddelen
- Compatibel met frequente sterilisatie
- Uitstekend in zoute omgevingen en buitentoepassingen
- Bestand tegen industriële reinigingsmiddelen en detergenten
- Compatibel met polymeren en geribde roestvrijstalen leidingen

- Eén koppeling voor veel toepassingen: geoptimaliseerd voorraadbeheer

- Waterstof

 


> Betrouwbaarheid & Veiligheid
- Volledig metalen product waardoor detectie van alle componenten mogelijk is
- Volledige doorlaat, met minimale drukval
- Bestendig tegen hameren, mechanische schokken en impulsen
- Handmatige aansluiting en loskoppeling, geen gereedschap vereist
- 100% lekgetest in productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
- IP 51 doorvoeraansluiting: volledige bescherming tegen binnendringen in voedsel- en niet-voedselzones

PRODUCTTYPEN:
- Stud-aansluitingen
- Stud-standpijp
- Cartridge
- Stud-elboog
- Compacte Stud-elboog
- Stud T-stuk met zijtak
- Stud T-stuk doorvoer
- Gelijke rechte koppeling
- Gelijke Stud-elboog
- Gelijk T-stuk
- Gelijke doorvoerkoppeling
- Insteekreducer
- Afsluitstop
- Ontkoppelingsgereedschap

TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Papierindustrie
- Petrochemie
- Farmaceutische industrie
- Chemie

- Medisch

- Waterstof

  


TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Alle vloeistoffen compatibel met de materialen van de aansluitingen en leidingcomponenten
- Materialen: Roestvrij staal 316L, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -25°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-12 mm
- Ø inch:  3/16" tot 1/2"

REGELGEVING:
- ISO 14743 Pneumatische transmissies, push-in aansluitingen voor thermoplastische leidingen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- RG : 1907/2006 (REACH)
- UL94 V-0: Afdichting
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC
- USDA NSF H1: Vet


TECHNOLOGIEËN:
- 316L roestvrijstalen aansluitingen
- Hygiënische aansluitingen
- Doorvoerkoppelingen
- Push-in aansluitingen
- Push-to-Connect aansluitingen
- Pneumatische aansluitingen
- Instant-aansluitingen
- Snelkoppelingen
- Connectoren
- Draaibare aansluitingen
Toepassing: Medische apparatuur, chemische transport, farmaceutica, petrochemie, papierindustrie, voedselverwerking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 3/8 inch buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 3/8" (O.D.)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm buis O.D.
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm
Aansluiting 2 Type: Buis (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluitingstype: Buis naar poort
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 19
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 30, 435
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,071

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht71 g
Gewicht verpakking150 g
Materiaalroestvrij staal 316l
Type3809
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Nominale druk30 bar
Druk30 bar
Serielf 3800
Buitendiameter buis19 mm
Maximale bedrijfsdruk30 bar
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
171,88 excl. BTW
/ 2 stuks
207,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen