LEGRIS MINI-BALL VALVE 2/2 IN LINE D1 7910 12 00

Legris

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:7910 12 00
Rubix:A0134372
Fabrikant:7910 12 00
EAN:0820099337449
LEGRIS MINI-BALL VALVE 2/2 IN LINE D1 7910 12 00

Technische samenvatting

Typekogelkraan
Type koppelingpush-in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS MINI-BALL VALVE 2/2 IN LINE D1 7910 12 00


With their push-in connections, these polymer lightweight ball valves allow for a significant reduction in installation time while offering full flow capability and compact dimensions.

Features/Benefits:

- Optimum Solution

• Full flow
• Marked with the pneumatic symbol for identification of its function
• Lightweight and compact
• Extremely compact, easy-to-operate lever
• Lever with screwdriver slot to facilitate operation
• Designed for polymer tubing with no tube preparation
• Can be mounted on a wall or adjacent using staples

- Proven Technology

• LF 3000® push-in connection, excellent static and dynamic sealing
• High-strength polyamide
• Excellent long-term performance
• Automatic seal wear compensation for long-term reliability
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability

Markets:

• Factory Automation
• Semiconductor
• Packaging
• Wearing Apparel

Applications:

• Allow/Stop Compressed Air Circulation on Pneumatic Circuits
• Suitable for Vacuum Applications

Technologies:

• Industrial valves
• Mini ball valve
• Mini valve
• Vented valve

Technical Characteristics:

• Fluids: Compressed air
• Materials: technical polymer, brass, nickel-plated brass, NBR, nickel-plated polished brass, graphite-impregnated polyamide, silicone free
• Pressure: Vacuum to 10 bar
• Temperature: -20°C to +80°C

Product Types:

• 2/2 In-Line Mini-Ball Valve
• 2/2 In-Line Mini-Ball Valve, Male BSPP Thread
• 3/2 In-Line Mini-Ball Valve with Vent
• 3/2 In-Line Mini-Ball Valve with Vent, Male BSPP Thread
• Joining Clips
Bedieningstype: Handmatig
Toepassing: Pneumatiek, vacuüm, halfgeleiders, verpakking, textiel
Materiaal kogel: Vernikkeld messing
Materiaal afdichting kogel: NBR
Materiaal behuizing: Polymeer
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 12
Aansluitmaat: 12
Aansluitingstype: Push-in
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: Perslucht
Functie: 2-weg
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Type handgreep: Blauwe korte hendel (polymeer)
Industrie: Industriële productieapparatuur
Constructiematerialen: Polymeer
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 10, 1, 145,03
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: NBR
Werkdruk: Vacuüm tot 10
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 12
Productserie: Mini-serie
Productstijl: Push-in-kogelkranen
Producttype: Kogelkranen
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: met grafiet geïmpregneerd polyamide
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 inline minikogelkraan
Specificaties: ROHS, REACH
Materiaal spindel: Messing
Materiaal afdichting spindel: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Buitendiameter buis: 12
Gewicht: 0,04, 0,088

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht40 g
Gewicht verpakking225 g
Typekogelkraan
Type koppelingpush-in
Maximale uitgangsdruk10 bar
Druk10 bar
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode84818081
€ 129,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 156,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen