PARKER BUISSNIJDER 6698 03 01-16,5>63/22 >60

Legris

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:6698 03 01
Rubix:05060079
Fabrikant:6698 03 01
PARKER BUISSNIJDER 6698 03 01-16,5>63/22 >60

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer
Aansluiting 11/2 to 3 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER BUISSNIJDER 6698 03 01-16,5>63/22 >60


Transair’s aanbod aan installatiegereedschap is ontworpen met gebruiksgemak in gedachten. Deze gereedschappen maken het aanpassen en installeren van systemen voor perslucht, vacuüm, industriële/inertgassen, proceswater of chemische overdracht sneller en eenvoudiger. Met onze lijn van pijpsnijders, boren, ontbraamgereedschap en bevestigingsgereedschappen kunnen buizen van alle diameters (1/2” to 8”) van aluminium en roestvrij staal vier keer sneller worden geïnstalleerd. Onze gereedschappen zijn eenvoudig te bedienen en gebouwd om jarenlange betrouwbare prestaties te leveren.

Voor installatie-instructies, download onze installatiehandleiding of bekijk onze installatievideo’s.

Markten
• Automotiveassemblage
• Voedsel en dranken
• Verpakkingen
• Industriële installaties
• Lucht- en ruimtevaart

Kenmerken & Voordelen: 
• Eenvoudig in gebruik
• Snellere installatie
• Lagere installatiekosten
• Lichtgewicht

Toepassingen
• Perslucht
• Vacuüm
• Industriële/inertgassen (bijv. argon, stikstof, kooldioxide)
• Proceswater
• Chemische overdracht
Toepassing: pneumatisch in fabrieken
Montagetijd: 0
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Transair
Divisie: Divisie Lagedrukconnectoren Europa, Divisie Vloeistofsysteemconnectoren
Divisie: Divisie Vloeistofsysteemconnectoren, Divisie Lagedrukconnectoren Europa
Boorgatgrootte (inch): n.v.t.
Industrie: algemene industrie
Buitendiameter buis (inch): 1/2 tot 3
Buitendiameter buis (mm): 16,5 tot 76
Krachtbron: Handbediend
Productstijl: Pijpsnijder
Producttype: Persluchtleidingen
Aantal per doos: 1
Type: Pijpsnijder
Gewicht: 0,886, 1,8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaaltechnisch polymeer
Aansluiting 11/2 to 3 in
Profieltransair
Aansluiting 216,5 to 76
Typepijpsnijder
Diameter buis76 mm
Aangepaste tariefcode39173300
€ 171,65 excl. BTW
/ stuk
€ 207,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen